Motion
CRC-143-S
Collier de vis de fixation résistant à la corrosion CRC-Series
N° D’ARTICLE MI11904017
N° MFRCRC-143-S
Prix68.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation résistant à la corrosion CRC-Series
N° D’ARTICLE MI11904017
N° MFRCRC-143-S
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
Votre prix68.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1 7/16 po
  • Diamètre extérieur
    2 1/4 po
  • Taille de la vis
    3/8-16 x 3/8
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Style col
    Vis de fixation
  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861420607

Aperçu

Description du fabricant
CRC-143-S 1 7/16" ID STAINLESS T-316 SHA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good