Motion
CR1C-062-S
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11904644
N° MFRCR1C-062-S
Prix35.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de serrage monoblocs résistants à la corrosion CR1C-Series
N° D’ARTICLE MI11904644
N° MFRCR1C-062-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix35.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1 5/16 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/2
  • Largeur
    7/16 po

Détails

  • Style col
    Pince monopièce
  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Type
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale, filetage 3A , acier inoxydable 316  : 10-32 x 1/2, pince monopièce
  • CUP_NON
    044861080986

Aperçu

Description du fabricant
CR1C-062-S D.I. 5/8" INOX T-316 1PC S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon