Motion
FC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

25 HP,27 A,3 PHASE,600VAC,IP20/OUVERT
N° D’ARTICLE MI11907013
N° MFRFC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prix6,555.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

25 HP,27 A,3 PHASE,600VAC,IP20/OUVERT
N° D’ARTICLE MI11907013
N° MFRFC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Prix6,555.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    520 H x 230 L x 242 P
  • Poids
    51.8 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    • Facile à configurer et à mettre en service avec des options réduites, assistants de démarrage, et technologie enfichable • Boîtiers à montage sur panneau ouvert - trousses pour convertir en NEMA/UL TYPE 1 également disponibles • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement puisque la température ambiante est de 50°C sans déclassement • La capacité de l’ PLC est réduite grâce à la commande logique intelligente • Les coûts de durée de vie faibles sont garantis, car le variateur est hautement résistant à l’usure • Des fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la chaleur et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur • Grande variété de bus de terrain industriels - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques
  • Dessins Autocad
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Alimentation 24 V CC MCB 107
  • Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
    Oui
  • Cartes d’options de communication
    EtherNet/IP MCA 121, Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
  • Accessoires compatibles
    LCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/575 V c.a.
  • Type de lecteur
    Fréquence variable
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    25 hp
  • Puissance nominale en service normal
    25 hp
  • Cartes d'option E/S
    Cartes de relais MCB 105, MCB 113
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Manuel d’instructions
  • Clavier/Affichage
    Graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132L4587
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Courant de sortie, usage intensif
    22 A
  • Courant de sortie en service normal
    27 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    24 A
  • Courant de crête en service normal
    29 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance
  • Communication série intégrée
    FC ou Modbus RTU
  • Options de communication série
    FC ou Modbus RTU
  • Série
    Automatisation VLT EZ
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 - 122 °F
  • Normes respectées
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2, IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-321P18KT6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Facile à configurer et à mettre en service grâce à des options réduites, des assistants de démarrage et une technologie enfichable
  • Boîtiers à montage sur panneau ouvert - trousses à convertir en NEMA/UL TYPE 1 également disponibles
  • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
  • Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
  • Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
  • Des caractéristiques telles que la gestion intelligente de la chaleur et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
  • Grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques

Vous pourriez également aimer