Motion
FC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

100 HP,130 A,3 PHASE,480VAC,IP66/TYPE4X
N° D’ARTICLE MI11907052
N° MFRFC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prix20,188.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

100 HP,130 A,3 PHASE,480VAC,IP66/TYPE4X
N° D’ARTICLE MI11907052
N° MFRFC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Prix20,188.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    660 H x 370 L x 333 P
  • Poids
    143 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Facile à configurer et à mettre en service avec des options réduites, assistants de démarrage, et technologie enfichable • Enceintes intérieures NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement puisque la température ambiante est de 50°C sans déclassement • La capacité de l' PLC programmable est réduite grâce à la commande logique intelligente • Les coûts de durée de vie faibles sont garantis, car le variateur est très résistant à l'usure • Les fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la chaleur et l'arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur • Grande variété de bus de terrain industriels - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques • Déconnexions principales et fusibles intégrés Réduit les coûts installés
  • Dessins Autocad
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Alimentation 24 V CC MCB 107
  • Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
    Oui
  • Cartes d’options de communication
    EtherNet/IP MCA 121, Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
  • Accessoires compatibles
    LCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Type de lecteur
    Fréquence variable
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66
  • Type de boîtier
    IP66
  • Puissance nominale pour service intensif
    100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    100 hp
  • Cartes d'option E/S
    Cartes de relais MCB 105, MCB 113
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Manuel d’instructions
  • Clavier/Affichage
    Graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132L4902
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Courant de sortie, usage intensif
    130 A
  • Courant de sortie en service normal
    160 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    118 A
  • Courant de crête en service normal
    145 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance
  • Communication série intégrée
    FC ou Modbus RTU
  • Options de communication série
    FC ou Modbus RTU
  • Série
    Automatisation VLT EZ
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 - 122 °F
  • Normes respectées
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2, IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-321P75KT5P66H2BGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Facile à configurer et à mettre en service grâce à des options réduites, des assistants de démarrage et une technologie enfichable
  • Boîtiers intérieurs NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
  • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
  • Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
  • Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
  • Des caractéristiques telles que la gestion intelligente de la chaleur et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
  • Grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques
  • Les sectionneurs principaux et le fusible intégral réduisent les coûts d’installation

Vous pourriez également aimer