Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale520 H x 230 L x 242 P
- Poids59.5 lb
Détails
- Détails supplémentaires• Facile à configurer et à mettre en service avec des options réduites, assistants de démarrage, et technologie enfichable • Enceintes intérieures NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement puisque la température ambiante est de 50°C sans déclassement • La capacité de l' PLC programmable est réduite grâce à la commande logique intelligente • Les coûts de durée de vie faibles sont garantis, car le variateur est très résistant à l'usure • Les fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la chaleur et l'arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur • Grande variété de bus de terrain industriels - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques • Déconnexions principales et fusibles intégrés Réduit les coûts installés
- Dessins Autocad
- Cartes d’option de sauvegardeAlimentation 24 V CC MCB 107
- Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.Oui
- Cartes d’options de communicationProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
- Accessoires compatiblesLCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
- Sorties d’entrées TOR configurables2
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Type de lecteurFréquence variable
- Freinage dynamiqueOui
- Valeur nominale du boîtierIP66
- Type de boîtierIP66
- Puissance nominale pour service intensif30 hp
- Puissance nominale en service normal30 hp
- Cartes d'option E/SCartes de relais MCB 105, MCB 113
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50 à 60 Hz
- Manuel d’instructions
- Clavier/AffichageGraphique
- Numéro de catalogue du fabricant132L5179
- Type de montageMur
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de relais2
- Nombre d’entrées de sécurité Sto1
- Courant de sortie, usage intensif44 A
- Courant de sortie en service normal61 A
- Courant de pointe, usage intensif36 A
- Courant de crête en service normal47 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance
- Communication série intégréeEtherNet/IP, Modbus RTU
- Options de communication sérieEtherNet/IP, Modbus RTU
- SérieAutomatisation VLT EZ
- Plage de température de fonctionnement standard14 - 122 °F
- Normes respectéesUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2, IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
- Garantie18 mois
Aperçu
- Facile à configurer et à mettre en service grâce à des options réduites, des assistants de démarrage et une technologie enfichable
- Boîtiers intérieurs NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
- Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
- Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
- Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
- Des caractéristiques telles que la gestion intelligente de la chaleur et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
- Grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques
- Les sectionneurs principaux et le fusible intégral réduisent les coûts d’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la documentation
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la documentation
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la documentation