Motion
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

50 HP,65 A,3 PHASE,480VAC,IP66/TYPE4X
N° D’ARTICLE MI11907135
N° MFRFC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX

50 HP,65 A,3 PHASE,480VAC,IP66/TYPE4X
N° D’ARTICLE MI11907135
N° MFRFC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    550 H x 308 L x 333 P
  • Poids
    99.2 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Facile à configurer et à mettre en service avec des options réduites, assistants de démarrage, et technologie enfichable • Enceintes intérieures NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement puisque la température ambiante est de 50°C sans déclassement • La capacité de l' PLC programmable est réduite grâce à la commande logique intelligente • Les coûts de durée de vie faibles sont garantis, car le variateur est très résistant à l'usure • Les fonctionnalités telles que la gestion intelligente de la chaleur et l'arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur • Grande variété de bus de terrain industriels - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques • Déconnexions principales et fusibles intégrés Réduit les coûts installés
  • Dessins Autocad
  • Cartes d’option de sauvegarde
    Alimentation 24 V CC MCB 107
  • Étrangleur de ligne d’entrée de refroidisseur ou refroidisseur de liaison c.c.
    Oui
  • Cartes d’options de communication
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Modbus TCP MCA 122
  • Accessoires compatibles
    LCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    2
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Type de lecteur
    Fréquence variable
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66
  • Type de boîtier
    IP66
  • Puissance nominale pour service intensif
    50 hp
  • Puissance nominale en service normal
    50 hp
  • Cartes d'option E/S
    Cartes de relais MCB 105, MCB 113
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50 à 60 Hz
  • Manuel d’instructions
  • Clavier/Affichage
    Graphique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    132L5181
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Courant de sortie, usage intensif
    65 A
  • Courant de sortie en service normal
    80 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    59 A
  • Courant de crête en service normal
    73 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance
  • Communication série intégrée
    EtherNet/IP, Modbus RTU
  • Options de communication série
    EtherNet/IP, Modbus RTU
  • Série
    Automatisation VLT EZ
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 - 122 °F
  • Normes respectées
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, cUL, CE, STO - IEC/EN 61508 : 2010 SIL2, IEC/EN 61800-5-2 : 2007 SIL2, IEC/EN 62061 : 2012 SILCL de SIL2, IEC/EN 61326-3-1 : 2008, EN ISO 13849-1 : 2008 Catégorie 3 PL d
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-321P37KT5P66H2BGX3SXSXXXXANBXCXXXXDX
  • Facile à configurer et à mettre en service grâce à des options réduites, des assistants de démarrage et une technologie enfichable
  • Boîtiers intérieurs NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
  • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
  • Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
  • Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
  • Des caractéristiques telles que la gestion intelligente de la chaleur et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
  • Grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion aux réseaux industriels typiques
  • Les sectionneurs principaux et le fusible intégral réduisent les coûts d’installation

Vous pourriez également aimer