Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Poignée antidérapanteOui
- CouleurNoir / Gris
- Type de poignetTricot
- EN3884131
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116100010
- Jauge de tricot15
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant063344368809
- MatérielNylon/Spandex
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsX-Site ,
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Série99-1-9610KD
- CUP_NON063344368809
Aperçu
- Extérieur en nylon/élasthanne de calibre 15 ; revêtement nitrile pour jointures avec finition texturée; poignet en tricot élastique avec revers