Motion
0007732200
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 7 po (178mm), grain 120 , SC
N° D’ARTICLE MI11913740
N° MFR0007732200
Prix218.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 7 po (178mm), grain 120 , SC
N° D’ARTICLE MI11913740
N° MFR0007732200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix218.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    7 po
  • Longueur de l’affût
    18 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Jaune
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    120
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424773225
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424773225

Aperçu

Description du fabricant
0007732200 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 7" (

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté