Motion
0007735400
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 6 po (152mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913757
N° MFR0007735400
Prix281.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 6 po (152mm), grain 240 , SC
N° D’ARTICLE MI11913757
N° MFR0007735400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix281.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    6 po
  • Longueur de l’affût
    6 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Brun
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    240
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424773546
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424773546

Aperçu

Description du fabricant
0007735400 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 6" (

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon