Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou0.236 po
- Longueur de l’affût2 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige0.128 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de la soieCarbure de silicium
- Couleur à l’extrémité de l’outilBleu
- Matériau de remplissageCarbure de silicium
- Numéro de grain320
- Utilisation dans l’industrieMise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant622424774437
- Application du matérielTout métal
- Type de montageMandrin ou collet
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON622424774437
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la brochure
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la brochure
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la brochure