Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou140 po
- Longueur de l’affût6 po
- Longueur totale18 po
- Diamètre de la tige0.375 po
Details
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de la soieOxyde d’aluminium
- Couleur à l’extrémité de l’outilBleu
- Matériau de remplissageOxyde d’aluminium
- Numéro de grain320
- Utilisation dans l’industrieMise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant622424775588
- Application du matérielTout métal
- Type de montageMandrin ou collet
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON622424775588
Aperçu
Description du fabricant
0007755800 NOVOFLEX, FLEXIBLE, 140"
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Osborn SEALEZE for Building EnvelopeOsborn SEALEZE for Building Envelope. A weather stripping solution for office windows.
View Literature
Osborn Data CenterOsborn Sealeze high-performance brush seals and grommets are engineered to seal gaps in data centers, reducing air infiltration by up to 98% while separating hot and cold air to lower energy costs. Durable, customizable designs install easily and support long-term system efficiency.
View Literature
TufBrush EbookTufBrush Ebook
View Literature