Motion
0007728700
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.197 po (5mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913869
N° MFR0007728700
Prix35.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre de 0.197 po (5mm), grain 180 , SC
N° D’ARTICLE MI11913869
N° MFR0007728700
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
Prix35.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.197 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.128 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Vert
  • Matériau de remplissage
    Carbure de silicium
  • Numéro de grain
    180
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424772877
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424772877

Aperçu

Description du fabricant
0007728700 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 0.19

You May Also Like