Motion
0007754300
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 2.875 po (73mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913909
N° MFR0007754300
Prix99.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Novoflex, Flexible Hone, diamètre de diamètre 2.875 po (73mm), grain 320 , AO
N° D’ARTICLE MI11913909
N° MFR0007754300
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
Prix99.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    2.875 po
  • Longueur de l’affût
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de la tige
    0.275 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de la soie
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur à l’extrémité de l’outil
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Mise au point : alésages de moteur, alésages pneumatiques et hydrauliques, soupape et pompe, boîtiers, tuyaux, bielles, alésages de came, alésages de manivelle, alésages de soupape, cylindres hydrauliques, tuyau en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    622424775434
  • Application du matériel
    Tout métal
  • Type de montage
    Mandrin ou collet
  • Quantité de l’emballage
    1
  • CUP_NON
    622424775434

Aperçu

Description du fabricant
0007754300 NOVOFLEX, AFFÛTAGE FLEXIBLE, 2.87

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon