Motion
H4010X5/8

BROWNING
H4010X5/8

40 / 1/2 po, alésage fini, 0.6250 po alésage, 10 dents, matériau en acier, trempé
N° D’ARTICLE MI11931115
N° MFRH4010X5/8
Price$71.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H4010X5/8

40 / 1/2 po, alésage fini, 0.6250 po alésage, 10 dents, matériau en acier, trempé
N° D’ARTICLE MI11931115
N° MFRH4010X5/8
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
Price$71.31/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2970 po
  • Projection du concentrateur
    0.5960 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Length Through Bore  
    0.8910 po
  • Maximum Bore Diameter  
    0.6300 po
  • Outside Diameter  
    1.8390 po
  • Diamètre du pas
    1.6180 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    0.30 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Pays d’origine
    USA
  • Dents durcies
    Renforcé
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    662289242818
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Number Of Teeth  
    10
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
H4010 X 5/8 SPKT DURÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté