Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.5 po
- Longueur17.25 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Poids5.00 lb
- Largeur2.15 po
Détails
- Tirage actuel7 A
- Cycle de service à charge nominale0.25
- Capacité de charge dynamique100 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée12 V
- Capacité de charge100 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTMD
- Vitesse à pleine charge0.70 po/s
- Capacité de charge statique100 lb
Aperçu
Description du fabricant
TMD01-1406-12 12 V c.c., 100 lb
- Idéal pour les applications avec des charges légères et un espace limité
- Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier résistant à la corrosion
- Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation