Motion
TMD02-2406-12

DUFF-NORTON
TMD02-2406-12

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938811
N° MFRTMD02-2406-12
Prix1,261.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD02-2406-12

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI11938811
N° MFRTMD02-2406-12
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
Prix1,261.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    17.66 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Cycle de service à charge nominale
    0.25
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
TMD02-2406-12 24 V c.c., 250 lb
  • Idéal pour les applications avec des charges légères et un espace limité
  • Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon