Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur15.66 po
- Accident vasculaire cérébral10 po
- Poids5.00 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Cycle de service à charge nominale0.25
- Capacité de charge dynamique250 lb
- ECCNEAR99
- Tension d’entrée24 V
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- Capacité de charge250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTMD
- Vitesse à pleine charge0.75 po/s
- Capacité de charge statique250 lb
Aperçu
- Idéal pour les applications avec des charges légères et un espace limité
- Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier résistant à la corrosion
- Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation