Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage2 po
- Poids18.73 lb
Détails
- Pression d’air290 psi
- ConnexionBride
- DébitÉmerillon
- Température de l’huile chaude392 °F
- Fluide hydrauliqueEau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifEau/air
- SérieSérie 1300
- Vitesse20 tr/min
- Température de l’eau392 °F
Aperçu
- Peut être utilisé dans des applications avec des températures allant jusqu’à 392ºF.
- La conception pivotante à bride offre de la stabilité dans les applications à haut débit.
- La technologie GR Seal comprend un roulement à billes pour la rotation et un joint GR pour une performance d’étanchéité supérieure.
- Idéal dans les applications où une rotation lente ou un mouvement pivotant est nécessaire.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation