Motion
441661C
Cartouche de réparation série 9000 , R121-4, 3/8 po Tuyau, 5/8-18 MP, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI11939240
N° MFR441661C
Prix626.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de réparation série 9000 , R121-4, 3/8 po Tuyau, 5/8-18 MP, débit mono, droite
N° D’ARTICLE MI11939240
N° MFR441661C
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
Prix626.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Débit
    Mono
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Fluide hydraulique
    Non
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude/Vapeur/Eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 9000
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
441661C R121-4, CARTOUCHE, 3/8", 9000 P
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.
  • Bride facile à monter.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté