Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale de l’échelle36 pi
- Largeur totale19 po
- Profondeur de barreau1.625 po
Détails
- Détails supplémentairesÉchelle à coulisse
- Cote de serviceCote de droit de douane de type IA
- Matériau de l’échelleFibre de verre
- Normes respectéesANSI A14.5 (2007), OSHA
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La technologie Lift Assist facilite l’extension jusqu’à 50 % par rapport à une échelle à coulisse traditionnelle, éliminant ainsi les tensions au dos et aux bras
- L’aide à l’abaissement intégrée aide à assurer une descente facile et en douceur, empêchant les claquements et les brûlures de corde
- GLIDESAFE est doté d’un système de verrouillage double pour aider à prévenir l’extension de l’échelle pendant le transport
- Joint de barreau exclusif Alflo® pour une performance Twist-Proof®
- Poulie de fonctionnement lisse avec corde en polypropylène
- Les verrous de barreaux extrudés robustes sont à ressort pour fonctionner en douceur
- Trous prépercés pour une installation facile sur le terrain des accessoires
- Support de blindage de rail combiné et sabot avec SHU-LOK® et tampon antidérapant
- Renforts de barreau moulés sur la marche inférieure pour une durabilité accrue
- Embouts moulés résistants aux rayures.