Motion
T6240-2GS
Échelle à coulisse en fibre de verre Glidesafe de 40 pi
N° D’ARTICLE MI11939581
N° MFRT6240-2GS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle à coulisse en fibre de verre Glidesafe de 40 pi
N° D’ARTICLE MI11939581
N° MFRT6240-2GS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de l’échelle
    40 pi
  • Largeur totale
    19 po
  • Profondeur de barreau
    1.625 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Échelle à coulisse
  • Cote de service
    Cote de droit de douane de type IA
  • Matériau de l’échelle
    Fibre de verre
  • Normes respectées
    ANSI A14.5 (2007), OSHA
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
T6240-2GS ÉTENDUE EN FIBRE DE VERRE ANTIDÉRAPANTE DE 40 PI
  • La technologie Lift Assist facilite l’extension jusqu’à 50 % par rapport à une échelle à coulisse traditionnelle, éliminant ainsi les tensions au dos et aux bras
  • L’aide à l’abaissement intégrée aide à assurer une descente facile et en douceur, empêchant les claquements et les brûlures de corde
  • GLIDESAFE est doté d’un système de verrouillage double pour aider à prévenir l’extension de l’échelle pendant le transport
  • Joint de barreau exclusif Alflo® pour une performance Twist-Proof®
  • Poulie de fonctionnement lisse avec corde en polypropylène
  • Les verrous de barreaux extrudés robustes sont à ressort pour fonctionner en douceur
  • Trous prépercés pour une installation facile sur le terrain des accessoires
  • Support de blindage de rail combiné et sabot avec SHU-LOK® et tampon antidérapant
  • Renforts de barreau moulés sur la marche inférieure pour une durabilité accrue
  • Embouts moulés résistants aux rayures.

Vous pourriez également aimer