Motion
M-25-76878 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-25-76878 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11962804
N° MFRM-25-76878 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-25-76878 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI11962804
N° MFRM-25-76878 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Série
    M
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
76878 M-25-76878 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
  • Utilise le débit d’air du protège-courroie sur le compresseur alternatif
  • Facile à installer
  • Construction robuste
  • Performance solide
  • Boulonnez directement sur le protège-courroie existant (un support supplémentaire peut être nécessaire)
  • Tous les collecteurs en acier avec tubes en cuivre robustes et ailettes en aluminium
  • Le turbulateur unique à l’intérieur de chaque tube de refroidissement assure une performance maximale dans un format compact

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté