Motion
SSC-1014-5-6-O COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-1014-5-6-O SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE - série SSC, 1 passe, 5.0000 po de diamètre, espacement de déflecteur 5 , coque en acier inoxydable 316L , tubulure en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable 316 , joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11963611
N° MFRSSC-1014-5-6-O SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
SSC-1014-5-6-O SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE - série SSC, 1 passe, 5.0000 po de diamètre, espacement de déflecteur 5 , coque en acier inoxydable 316L , tubulure en acier inoxydable, déflecteur en acier inoxydable 316 , joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11963611
N° MFRSSC-1014-5-6-O SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    5
  • Diamètre de la coquille
    5.0000 po
  • Taille
    1014
  • Diamètre du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier inoxydable 316
  • Description
    SSC-1014-5-6-O COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier doux
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Série
    SSC
  • Matériau de la coquille
    Acier inoxydable 316L
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
91885 SSC-1014-5-6-O COQUILLE ET TUBE
  • Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
  • Construction en acier inoxydable de type 316
  • Faible coût
  • Conceptions personnalisées disponibles
  • Prix concurrentiels
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )
  • Cotes TEMAC/CRN spéciales disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif