Motion
ÉCHANGEUR DE CHALEUR BS-701-B6-F-BR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BS-701-B6-F-BR HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
N° D’ARTICLE MI11963668
N° MFRBS-701-B6-F-BR HEAT EXCHANGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BS-701-B6-F-BR HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
N° D’ARTICLE MI11963668
N° MFRBS-701-B6-F-BR HEAT EXCHANGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    2.25
  • Taille
    701
  • Diamètre du tube
    3/8 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    ÉCHANGEUR DE CHALEUR BS-701-B6-F-BR
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SC
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
92568 BS-701-B6-F-BR COQUILLE ET TUBE
  • Échange thermique Young Touchstone
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
  • Applications d’eau à eau
  • Applications d’eau de mer
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif