Motion
ÉCHANGEUR DE CHALEUR BS-1002-C4-T-BR

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BS-1002-C4-T-BR HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Série BS, 2 passe, 5.1250 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 4.5 , coquille en acier ou en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11963785
N° MFRBS-1002-C4-T-BR HEAT EXCHANGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
BS-1002-C4-T-BR HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Série BS, 2 passe, 5.1250 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur 4.5 , coquille en acier ou en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11963785
N° MFRBS-1002-C4-T-BR HEAT EXCHANGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.5
  • Diamètre de la coquille
    5.1250 po
  • Taille
    1002
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Description
    ÉCHANGEUR DE CHALEUR BS-1002-C4-T-BR
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    SC
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
93698 BS-1002-C4-T-BR COQUILLE ET TUBE
  • Échange thermique Young Touchstone
  • Prix concurrentiels
  • Tubes de 1/4" ou 3/8" disponibles
  • Applications d’eau à eau
  • Applications d’eau de mer
  • NPT
  • Joint torique SAE
  • Bride SAE
  • ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
  • Embouts amovibles pour l’entretien
  • Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif