Spécifications
Dimensions
- Taille50
Détails
- ContournementPas de contournement
- Matériau de l’armoireAcier avec revêtement en poudre
- Type de connexionEIG
- Matériau de la pale du ventilateurAluminium avec moyeu en acier
- Matériau du filtreCadre en acier inoxydable avec support lavable
- Température de fonctionnement maximale350
- Pression de fonctionnement maximale300
- SérieAOC
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAluminium
Aperçu
- Conception à ailettes latérales pneumatiques haute performance
- Moteurs à faible consommation d’ampérage (sauf AOC-70)
- Montage à distance
- Ne bloque pas le radiateur du moteur principal
- Moteur hydraulique longue durée
- Noyau protégé
- Construction robuste
- Tube de 3/4 po
- Élimination de la chaleur jusqu’à 160 HP
- L’huile s’écoule à 150 gal/min
- Moteurs c.c. ou hydrauliques
- Connexions SAE standard