Motion
AOC-24-1-4B RUBAN

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOC-24-1-4B RIBBON

AOC-24-1-4B RUBAN
N° D’ARTICLE MI11964037
N° MFRAOC-24-1-4B RIBBON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOC-24-1-4B RIBBON

AOC-24-1-4B RUBAN
N° D’ARTICLE MI11964037
N° MFRAOC-24-1-4B RIBBON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24

Détails

  • Contournement
    Pas de contournement
  • Matériau de l’armoire
    Acier avec revêtement en poudre
  • Type de connexion
    NPT
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Aluminium avec moyeu en acier
  • Matériau du filtre
    Cadre en acier inoxydable avec support lavable
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Pression de fonctionnement maximale
    300
  • Série
    AOC
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
96053 AOC-24-1-4B RUBAN
  • Conception à ailettes latérales pneumatiques haute performance
  • Moteurs à faible consommation d’ampérage (sauf AOC-70)
  • Montage à distance
  • Ne bloque pas le radiateur du moteur principal
  • Moteur hydraulique longue durée
  • Noyau protégé
  • Construction robuste
  • Tube de 3/4 po
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 160 HP
  • L’huile s’écoule à 150 gal/min
  • Moteurs c.c. ou hydrauliques
  • Connexions SAE standard

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif