Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur5
- Taille1036
- Diamètre du tube6 - 3/8 po
Détails
- Matériau du déflecteurAcier au carbone
- DescriptionCF-1036-5-6-F COQUILLE ET TUBE
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier au carbone
- SérieCF
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
Aperçu
- Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
- Construction en acier robuste
- Faible coût
- NPT
- Joint torique SAE
- Bride SAE
- ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
- Embouts amovibles pour l’entretien
- Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )