Motion
ÉCHANGEUR DE CHALEUR ECS-1224-6-T

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - série ECS, 2 passe, 6.2500 po dia. de coquille, espacement de déflecteur 6 , coquille en acier, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11964200
N° MFRECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
ECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER

ÉCHANGEUR DE CHALEUR - série ECS, 2 passe, 6.2500 po dia. de coquille, espacement de déflecteur 6 , coquille en acier, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint en caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
N° D’ARTICLE MI11964200
N° MFRECS-1224-6-T HEAT EXCHANGER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    6
  • Diamètre de la coquille
    6.2500 po
  • Taille
    1224

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Description
    ÉCHANGEUR DE CHALEUR ECS-1224-6-T
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    300
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    ECS
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
98145 ECS-1224-6-T COQUILLE ET TUBE
  • Construction en coquille d’acier robuste
  • Tube de 3/8 po
  • Plus grand diamètre de coquille que l’EK
  • Diamètre maximal de 8.50 po
  • Capacité et performance de débit élevées
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage inclus – peuvent être tournés pour une installation simple
  • NPT
  • EIG
  • BSPP
  • Raccords BSPT ou à bride