Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur7
- Taille1014
Détails
- Matériau du déflecteurAcier
- DescriptionEC-1014-7-F COQUILLE ET TUBE
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier
- SérieEC
- Matériau de la coquilleAcier
Aperçu
- Construction en coquille d’acier robuste
- Tube de 3/8 po
- Plus grand diamètre de coquille que l’EK
- Diamètre maximal de 8.50 po
- Capacité et performance de débit élevées
- Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
- Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
- Supports de montage inclus – peuvent être tournés pour une installation simple
- NPT
- EIG
- BSPP
- Raccords BSPT ou à bride