Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur2
- Taille1036
- Diamètre du tube3/8 po
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- DescriptionA-1036-2-6-T-BR-CN COQUILLE ET TUBE
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier
- SérieA
- Matériau de la coquilleLaiton
Aperçu
- Interchange ITT
- La série B ou C est recommandée pour les nouvelles applications
- Prix concurrentiels
- NPT
- Joint torique SAE
- Bride SAE
- ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
- Embouts amovibles pour l’entretien
- Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )