Motion
EK-1018-O-CN COQUILLE ET TUBE

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EK-1018-O-CN SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11964259
N° MFREK-1018-O-CN SHELL & TUBE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
EK-1018-O-CN SHELL & TUBE

COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI11964259
N° MFREK-1018-O-CN SHELL & TUBE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1018

Détails

  • Matériau du déflecteur
    acier
  • Description
    EK-1018-O-CN COQUILLE ET TUBE
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    250
  • Matériau du support de montage
    acier
  • Série
    EK
  • Matériau de la coquille
    acier

Aperçu

Description du fabricant
99292 EK-1018-O-CN COQUILLE ET TUBE
  • Taille compacte
  • Conception de forfaits à ailettes à haute efficacité
  • Tube de 3/16 po
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 HP (300 KW)
  • Débits d'huile jusqu'à 80 GPM (300 L/MIN)
  • Grands raccords d’huile pour une restriction minimale du débit d’entrée et de sortie
  • Embouts amovibles pour faciliter le nettoyage du tube
  • Supports de montage conçus pour que le refroidisseur puisse être tourné par incréments de 90°
  • Cotes de pression élevées