Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur3.5
- Taille1724
- Diamètre du tube3/8 po
Détails
- Matériau du déflecteurAcier inoxydable 316
- DescriptionSSC-1724-3.5-6-O COQUILLE ET TUBE
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier doux
- SérieSSC
- Matériau de la coquilleAcier inoxydable 316L
Aperçu
- Préféré pour les nouvelles applications huile-eau
- Construction en acier inoxydable de type 316
- Faible coût
- Conceptions personnalisées disponibles
- Prix concurrentiels
- NPT
- Joint torique SAE
- Bride SAE
- ou raccordements latéraux de coquille BSPP disponibles
- Embouts amovibles pour l’entretien
- Pieds de montage inclus (peuvent être tournés par incréments de 90° )
- Cotes TEMAC/CRN spéciales disponibles