Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Taille535
- Taille de l’unité535
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Type de connexionEIG
- Débit150 gal/min
- Température de fonctionnement maximale350
- Pression de fonctionnement maximale300
- Température de fonctionnement350 °F
- SérieDHR
- Pression de test300 psi
- Matériau du tubeCuivre
- Matériau du turbulateurAluminium
Aperçu
- Interchange Hayden
- Excellent pour le refroidissement à montage frontal du radiateur
- Taille du tube 3/4”
- Ailette en acier ou en aluminium
- Collecteurs en cuivre – une rangée
- Collecteurs en acier – deux rangées
- turbulateurs à huile haute performance
- Conceptions robustes en acier hors route disponibles
- L’huile s’écoule à 150 gal/min
- retrait de la chaleur à 175
- 000 BTU/HR