Motion
9120K FS381A

TIMKEN (FAFNIR)
9120K FS381A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976169
N° MFR9120K FS381A
Prix790.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
9120K FS381A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI11976169
N° MFR9120K FS381A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix790.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    9120K À BILLES FS381A RADIAL À RAINURE PROFONDE <lt/>1
  • Description longue
    Le 9120K -FS381A est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 100 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 24 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9120K FS381A
  • Numéro CUP du fabricant
    013992390226
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    013992390226

Aperçu

Description du fabricant
9120K FS381A RADIAUX À RAINURE PROFONDE DE BILLE <1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon