Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Rayon du filet0.039 po
- Largeur de la bague intérieure0.551 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Poids0.23 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description204PPC2A3275 RADIAL DE RAINURE PROFOND À BILLES <lt/>1
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
- Description longueLe 204PP est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, conçu pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant204PP
- Numéro CUP du fabricant087796142770
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal8955.208 tr/min (graisse), 10447.742 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3190 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796142770
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »