Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.1000 po
Détails
- Style de prisePrise confortable
Aperçu
- L’engrenage à 72 dents produit un arc de balancement fonctionnel de seulement 5 degrés
- La patte d’entraînement à dégagement rapide se verrouille solidement sur les douilles afin qu’elles ne tombent pas accidentellement
- Tête et poignée robustes en acier chrome-vanadium monopièce
- La coquille en poly robuste reste confortable par temps froid et empêche tout contact accidentel avec les surfaces à proximité
- La conception décalée de la poignée avec une prise douce et antidérapante donne aux doigts un dégagement supplémentaire