Motion
18043
Clé mixte compacte de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11976260
N° MFR18043
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte compacte de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11976260
N° MFR18043
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    5/16 po.
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    5/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme de douille
    12-Point
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ MIXTE COMPACTE DE 18043 5/16 PO |
  • La longueur plus courte améliore l’accès – Les clés mixtes compactes ont une poignée plus courte que les clés mixtes pleine grandeur pour une polyvalence accrue et un accès dans les espaces restreints
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement fonctionnel, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager une fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté