Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Détails
- Type d’accessoireProlongation
Aperçu
- La bande moletée offre une prise pour démarrer ou tourner les fixations desserrées du bout des doigts
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- L’extrémité d’entraînement biseautée aide à guider l’extension en douceur sur l’outil d’entraînement
- Quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l'outil d'entraînement
- Les coins radiés à l’intérieur du variateur évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures
- La bille de retenue à ressort se verrouille dans les douilles et les maintient bien en place