Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur
Aperçu
- Connectez les outils d’entraînement de 1/2 po aux douilles et accessoires d’entraînement de 3/4 po pour élargir votre gamme d’outils disponibles
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- L’extrémité d’entraînement biseautée aide à guider l’extension en douceur sur l’outil d’entraînement
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- Les coins radiés à l’intérieur de l’entraînement évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures
- Une bille de retenue à ressort se verrouille dans les douilles et les maintient bien en place