Motion
SHA34104

TEKTON, INC
SHA34104

Adaptateur d’entraînement 3/4 po (F) x 1 po (M)
N° D’ARTICLE MI11976787
N° MFRSHA34104
Prix28.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHA34104

Adaptateur d’entraînement 3/4 po (F) x 1 po (M)
N° D’ARTICLE MI11976787
N° MFRSHA34104
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
Prix28.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Adaptateur

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SHA34104 3/4 PO (F) X PRISE 1 PO (M) A
  • Connectez les outils d’entraînement de 3/4 po aux douilles et accessoires d’entraînement de 1 po pour élargir votre gamme d’outils disponibles
  • Les rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet le verrouillage avec la goupille de retenue
  • Deux billes de retenue à ressort se verrouillent dans les douilles et les maintiennent fermement en place
  • La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
  • L’extrémité d’entraînement biseautée aide à guider l’extension en douceur sur l’outil d’entraînement
  • Les coins radiés à l’intérieur de l’entraînement évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures