Motion
SHA93003

TEKTON, INC
SHA93003

Jeu de rallonges d’entraînement 3/4 po, 3-Piece (4, 8, 16 po)
N° D’ARTICLE MI11976802
N° MFRSHA93003
Prix123.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHA93003

Jeu de rallonges d’entraînement 3/4 po, 3-Piece (4, 8, 16 po)
N° D’ARTICLE MI11976802
N° MFRSHA93003
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
Prix123.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Prolongation

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE RALLONGES À PRISE DE SHA93003 3/4 PO, 3-PIE
  • La bande moletée offre une prise pour démarrer ou tourner les fixations desserrées du bout des doigts
  • Les rainures de détente offrent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet le verrouillage avec la goupille de retenue
  • La bille de retenue à ressort se verrouille dans les douilles et les maintient bien en place
  • La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
  • L’extrémité d’entraînement biseautée aide à guider l’extension en douceur sur l’outil d’entraînement
  • Les coins radiés à l’intérieur du variateur évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif