Spécifications
Détails
- Type d’accessoireAdaptateur/réducteur
Aperçu
- Connectez les outils d’entraînement de 3/4 po aux douilles et accessoires d’entraînement de 1/2 et 1 po pour élargir votre gamme d’outils disponibles
- Les rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet le verrouillage avec la goupille de retenue
- Les billes de retenue à ressort se verrouillent dans les douilles et les maintiennent bien en place
- La finition polie et chromée est facile à nettoyer et très résistante à la corrosion
- Les extrémités d'entraînement biseautées aident à guider l'extension en douceur sur l'outil d'entraînement
- Les coins radiés à l’intérieur de l’entraînement évitent les concentrations de contrainte qui peuvent causer des fissures