Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT10
- Gamme de tailles TorxT10 - T60
Détails
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleDouille à mèche Torx à entraînement manuel
Aperçu
- Foret en acier robuste et précis – Le foret est fabriqué en acier S2 traité thermiquement et est usiné selon des tolérances précises pour un ajustement exact avec les fixations
- Connexion droite et permanente – La mèche est enfoncée directement dans la prise pour une connexion permanente qui ne se desserre pas au fil du temps ou sous contrainte
- Marquages estampés de grande taille – Les marquages sont impressionnés de façon permanente dans le matériau par une matrice pour étampe en rouleau et sont clairement visibles en raison de leur contour extra profond
- Engagement sécurisé de l’outil d’entraînement – Les rainures de détente et les bords biseautés offrent une connexion lisse et sûre avec l’outil d’entraînement