Motion
SHB91104

TEKTON, INC
SHB91104

Ensemble de douilles à mèche Torx inviolables avec rail, prise de 3/8 po, 12-Piece (TR10 - TR60)
N° D’ARTICLE MI11977008
N° MFRSHB91104
Prix86.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB91104

Ensemble de douilles à mèche Torx inviolables avec rail, prise de 3/8 po, 12-Piece (TR10 - TR60)
N° D’ARTICLE MI11977008
N° MFRSHB91104
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
Prix86.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille minimale de Torx
    TR10
  • Gamme de tailles Torx
    TR10 - TR60

Détails

  • Style de conduite
    Torx
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Torx et TR Torx

Aperçu

Description du fabricant
TOUR INVIOLABLE À PRISE DE SHB91104 3/8 PO
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La mèche Torx® en forme d’étoile possède 6 lobes usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis à couple élevé qui résiste à la claquement
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good