Spécifications
Dimensions
- Taille minimale de TorxT10
- Gamme de tailles TorxT10 - T60
Details
- Style de conduiteTorx
- MatérielAcier
- Type d’ensembleEmbout Torx long à entraînement manuel
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE À EMBOUT TORX LONG À PRISE DE SHB91305 3/8 PO
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La mèche Torx® en forme d’étoile a 6 lobes et un centre creux pour accommoder le poteau sur les fixations inviolables
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements