Motion
SHB92301

TEKTON, INC
SHB92301

Ensemble de douilles hexagonales à prise de 1/2 po avec boîtier, 24-Piece (1/4-3/4 po, 6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977019
N° MFRSHB92301
Prix179.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB92301

Ensemble de douilles hexagonales à prise de 1/2 po avec boîtier, 24-Piece (1/4-3/4 po, 6-19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977019
N° MFRSHB92301
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
Votre prix179.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    24

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES HEXAGONALES À PRISE DE SHB92301 1/2 PO,
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Les douilles sont organisées dans un étui robuste doté de loquets robustes et de marquages moulés transparents pour chaque outil.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon