Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille du support11/16 po
Détails
- MatérielAcier plaqué chrome
- Pointes de support12 PT
- Type de douilleStandard
Aperçu
- L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
- La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
- Les douilles profondes pénètrent dans les puits et s’adaptent aux filets excédentaires des arbres plus longs
- Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
- La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations