Motion
SHD12219

TEKTON, INC
SHD12219

1/4 Inch Drive x 9/16 Inch Deep 12-Point Socket
N° D’ARTICLE MI11977181
N° MFRSHD12219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD12219

1/4 Inch Drive x 9/16 Inch Deep 12-Point Socket
N° D’ARTICLE MI11977181
N° MFRSHD12219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille du support
    3/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier plaqué chrome
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SHD12219 3/8" DRIVE X 3/4" 12-POINT SOCK
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Les douilles profondes pénètrent dans les puits et s’adaptent aux filets excédentaires des arbres plus longs
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations