Motion
SHD91102

TEKTON, INC
SHD91102

Ensemble de 6-Point avec rail, prise de 3/8 po, 12-Piece (8 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977661
N° MFRSHD91102
Prix74.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD91102

Ensemble de 6-Point avec rail, prise de 3/8 po, 12-Piece (8 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI11977661
N° MFRSHD91102
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
Prix74.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    8 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    12
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE 6-POINT À PRISE DE SHD91102 3/8 PO,
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • La douille de longueur standard est relativement polyvalente et convient à un large éventail d’applications
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif